Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ventilstecker, Typ A, Stecker, 400V, 16A, Contacts - 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30213548
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     932597100
EAN/GTIN:
     4002044181840
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Stecker
AS-i-Steckverbinder
ASI-Steckverbinder
SAI-Steckverbinder
Ventilstecker, Typ A, Typ=932597100, Alternative (Alias)=932597100, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Kabelgrösse max.=-999, Nennspannung=400 V, Nennstrom=16 A, Steckzyklen=50, Anschlussart=Löten, Contacts=4, Fastening Type=Zentralmutter, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusefarbe=Schwarz, Gehäusematerial=Polyamid, Kontaktbeschichtung=Zinn, Kontaktmaterial=Messing, Montageart=Verschraubung, Schutzart=IP65, Stecker/Buchse=Stecker, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Gewindegrösse=-999, Konformität mit Normen=VDE SEV CSA UL Listed, Serie=GS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
20 mm
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
11 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 0,85*
€ 1,99*
€ 8,95*
ab € 1,69*
€ 2,94*
Lager 115
432
€ 5,95*
ab € 1,16*
€ 3,02*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
730843002 GSA 200-4 NBR light brown
ab € 3,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.