Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ventilstecker, Typ A, Stecker, 400V, 16A, Contacts - 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30213546
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     932591100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Stecker
AS-i-Steckverbinder
ASI-Steckverbinder
SAI-Steckverbinder
Ventilstecker, Typ A, Typ=932591100, Alternative (Alias)=932591100, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Kabelgrösse max.=-999, Nennspannung=400 V, Nennstrom=16 A, Steckzyklen=50, Anschlussart=Löten, Contacts=3, Fastening Type=Zentralmutter, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusefarbe=Schwarz, Gehäusematerial=Polyamid, Kontaktbeschichtung=Zinn, Kontaktmaterial=Messing, Montageart=Verschraubung, Schutzart=IP65, Stecker/Buchse=Stecker, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Gewindegrösse=-999, Konformität mit Normen=VDE SEV CSA UL Listed, Serie=GS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
20 mm
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
11 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: as-i stecker, Ventilstecker, Typ A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,97*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.