Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Widerstand 63mW, 10kOhm, 5%, 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30213538
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EXB38V103JV
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
Widerstands-Netzwerk
SMD-Widerstand, Typ=EXB38V103JV, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=0.5 mm, Gehäusehöhe=1.6 mm, Länge der Einheit=3.2 mm, Nennleistung=63 mW, Nennspannung (DC)=50 V, Toleranz (±)=5 %, Widerstand=10 kΩ, Anschlussart=Wraparound, Montageart=SMT, Qualifikation=AEC-Q200, Widerstandstyp=Dickschicht, Temperaturkoeffizient=±200 ppm/°C, Widerstandsgehäusestil=1206
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
1 mm
Tiefe:
4 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
2 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: panasonic smd widerstand, widerstands netzwerk, SMD-Widerstand
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
40000
5000
€ 14,99*
ab € 0,011*
€ 0,0162*
5000
€ 5,90*
ab € 0,013*
€ 0,0185*
Lager 115
14575
25
€ 5,95*
ab € 0,0463*
€ 0,107*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,107*
€ 0,12733
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0918*
€ 0,10924
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0709*
€ 0,08437
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0625*
€ 0,07438
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0592*
€ 0,07045
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,054*
€ 0,06426
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0517*
€ 0,06152
pro Stück
ab 62500000 Stück
€ 0,0463*
€ 0,0551
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 2,675* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Yageo
YC164-JR-0710KL
ab € 0,00781*
Ähnlich
Yageo
YC164-JR-0710KL
ab € 0,0131*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.