Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Widerstand 63mW, 10kOhm, 5%,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30213533
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EXB2HV103JV
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
Widerstands-Netzwerk
SMD-Widerstand, Typ=EXB2HV103JV, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=0.45 mm, Gehäusehöhe=1.6 mm, Länge der Einheit=3.8 mm, Nennleistung=63 mW, Nennspannung (DC)=25 V, Toleranz (±)=5 %, Widerstand=10 kΩ, Anschlussart=Wraparound, Montageart=SMT, Qualifikation=AEC-Q200, Widerstandstyp=Dickschicht, Temperaturkoeffizient=±200 ppm/°C, Widerstandsgehäusestil=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
1 mm
Tiefe:
6 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
2 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: panasonic smd widerstand, widerstands netzwerk, SMD-Widerstand
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
65000
5000
Frei Haus
ab € 0,0579*
€ 0,0794*
5000
€ 5,90*
ab € 0,0687*
€ 0,093*
Lager 115
4603
1
€ 5,95*
ab € 0,1967*
€ 0,435*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,435*
€ 0,51765
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,3808*
€ 0,45315
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3167*
€ 0,37687
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2867*
€ 0,34117
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2767*
€ 0,32927
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2467*
€ 0,29357
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1967*
€ 0,23407
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.