Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Widerstand 63mW, 10kOhm, 5%, 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30213529
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EXB28V103JX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
Widerstands-Netzwerk
SMD-Widerstand, Typ=EXB28V103JX, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=0.35 mm, Gehäusehöhe=1 mm, Länge der Einheit=2 mm, Nennleistung=63 mW, Nennspannung (DC)=50 V, Toleranz (±)=5 %, Widerstand=10 kΩ, Anschlussart=Wraparound, Montageart=SMT, Qualifikation=AEC-Q200, Widerstandstyp=Dickschicht, Temperaturkoeffizient=±200 ppm/°C, Widerstandsgehäusestil=0402
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
1 mm
Tiefe:
1 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
1 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: panasonic smd widerstand, widerstands netzwerk, SMD-Widerstand
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0184*
€ 0,0266*
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0406*
€ 0,0613*
2 Tage
112705
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0155*
€ 0,0761*
Lager 115
14950
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,0545*
€ 0,1347*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 76,77*
€ 96,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1347*
€ 0,16029
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,105*
€ 0,12495
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1035*
€ 0,12317
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0807*
€ 0,09603
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0782*
€ 0,09306
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0731*
€ 0,08699
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0545*
€ 0,06486
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 3,3675* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Yageo
YC124-JR-0710KL
ab € 0,00641*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.