Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermistor NTC 10kOhm 1.6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30213525
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERTJ1VG103FA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Thermistor, Typ=ERTJ1VG103FA, B0/100=-888, B25/100=-888, B25/50=3380 K, B25/85=-888, Breite=0.8 mm, Höhe=0.8 mm, Lagerungstemperatur max.=125 °C, Lagerungstemperatur min.=-40 °C, Länge=1.6 mm, Toleranz B-Wert (±)=-888, Widerstand bei 25 °C=10 kΩ, Konformität mit Normen=-999, Thermistortyp=NTC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
1 mm
Tiefe:
1 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
1 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: panasonic thermistor, heißleiter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
Frei Haus
ab € 0,143*
€ 0,178*
4000
€ 5,90*
ab € 0,17*
€ 0,21*
1 Tag
89688
10
€ 14,99*
ab € 0,13*
€ 0,218*
Lager 115
3759
1
€ 5,95*
ab € 0,1788*
€ 0,3334*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3334*
€ 0,39675
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,3061*
€ 0,36426
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2788*
€ 0,33177
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2588*
€ 0,30797
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2488*
€ 0,29607
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2288*
€ 0,27227
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2188*
€ 0,26037
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1788*
€ 0,21277
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.