Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Widerstand 250mW, 10kOhm, 1%, 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30213524
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJUP3F1002V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
panasonic smd widerstand
smd widerstand
SMD-Widerstand, Typ=ERJUP3F1002V, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=0.8 mm, Gehäusehöhe=0.5 mm, Länge der Einheit=1.6 mm, Nennleistung=250 mW, Nennspannung (DC)=150 V, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=10 kΩ, Anschlussart=Wraparound, Montageart=SMT, Qualifikation=AEC-Q200, Widerstandstyp=Dickschicht, Temperaturkoeffizient=±100 ppm/°C, Widerstandsgehäusestil=0603
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
1 mm
Tiefe:
2 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
1 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: SMD-Widerstand
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 0,0306*
€ 0,0382*
5000
€ 5,90*
ab € 0,0305*
€ 0,0382*
1 Tag
838
10
€ 14,99*
ab € 0,0263*
€ 0,1282*
Lager 115
3495
25
€ 5,95*
ab € 0,1118*
€ 0,2918*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,2918*
€ 0,34724
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2308*
€ 0,27465
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1688*
€ 0,20087
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1498*
€ 0,17826
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1438*
€ 0,17112
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1308*
€ 0,15565
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1228*
€ 0,14613
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,1118*
€ 0,13304
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 7,295* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.