Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, radial, 33uF, 35V, 280mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30213454
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFR1V330B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Elektrolyt Kondensator THT
Elektrolytkondensator THT
Elektrolytkondensator, radial, Typ=EEUFR1V330B, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=5 mm, Höhe=11 mm, Kapazität=33 µF, Lebensdauer=5000 h, Leiterabstand=5 mm, Länge=-888, Nennspannung DC=35 V, Rippelstrom=280 mA, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Serien=FR
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
5 mm
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
0,5 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532220000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
620
10
€ 14,99*
ab € 0,0541*
€ 0,1418*
10
€ 5,90*
ab € 0,0632*
€ 0,2559*
Lager 115
4685
25
€ 5,95*
ab € 0,1145*
€ 0,3771*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,3771*
€ 0,44875
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2265*
€ 0,26954
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1665*
€ 0,19814
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1565*
€ 0,18624
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1475*
€ 0,17553
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1435*
€ 0,17077
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1145*
€ 0,13626
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 9,4275* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
EEUFR1V330
ab € 0,061*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.