Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, radial, 100uF, 63V, 741mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30213452
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFR1J101B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Elektrolytkondensator, radial, Typ=EEUFR1J101B, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=10 mm, Höhe=12.5 mm, Kapazität=100 µF, Lebensdauer=6000 h, Leiterabstand=5 mm, Länge=-888, Nennspannung DC=63 V, Rippelstrom=741 mA, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Serien=FR
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 0,26*
€ 0,32*
10
€ 5,90*
ab € 0,131*
€ 0,425*
1 Tag
383
5
Frei Haus
ab € 0,45*
€ 0,80*
5
€ 4,00*
ab € 0,54*
€ 0,86*
Lager 115
999
5
€ 5,95*
ab € 0,5163*
€ 1,3245*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,3245*
€ 1,57616
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,9743*
€ 1,15942
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7263*
€ 0,8643
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6863*
€ 0,8167
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6263*
€ 0,7453
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5763*
€ 0,6858
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5163*
€ 0,6144
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 6,6225* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
EEUFR1J101B
ab € 0,202*
Ähnlich
Panasonic
63SXE100M
ab € 1,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.