Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, radial, 1800uF, 16V, 2.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30213445
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFR1C182L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Elektrolytkondensator, radial, Typ=EEUFR1C182L, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=10 mm, Höhe=25 mm, Kapazität=1800 µF, Lebensdauer=10000 h, Leiterabstand=5 mm, Länge=-888, Nennspannung DC=16 V, Rippelstrom=2.5 A, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Serien=FR
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
6 mm
Tiefe:
35 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532220000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10000
€ 5,90*
ab € 0,29*
€ 0,36*
5
€ 8,95*
ab € 0,40*
€ 1,49*
Lager 115
469
5
€ 5,95*
ab € 0,688*
€ 1,6693*
1 Tag
1906
1
€ 14,99*
ab € 0,325*
€ 1,67*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,6693*
€ 1,98647
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,2909*
€ 1,53617
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,948*
€ 1,12812
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,908*
€ 1,08052
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,858*
€ 1,02102
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,788*
€ 0,93772
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,688*
€ 0,81872
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 8,3465* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tenma
72-8150
ab € 20,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.