Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, radial, 100uF, 35V, 555mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30213440
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFC1V101B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Elektrolyt Kondensator THT
Elektrolytkondensator THT
Elektrolytkondensator, radial, Typ=EEUFC1V101B, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser=8 mm, Höhe=11.5 mm, Kapazität=100 µF, Lebensdauer=2000 h, Leiterabstand=5 mm, Länge=-888, Nennspannung DC=35 V, Rippelstrom=555 mA, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Qualifizierungsstandard Automobilindustrie=AEC-Q200, Serien=FC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
8 mm
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
1,09 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532220000
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2802
1
€ 14,99*
ab € 0,132*
€ 0,393*
Lager 115
11735
5
€ 5,95*
ab € 0,2312*
€ 0,6276*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,6276*
€ 0,74684
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,434*
€ 0,51646
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,394*
€ 0,46886
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3312*
€ 0,39413
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2912*
€ 0,34653
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2812*
€ 0,33463
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2312*
€ 0,27513
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,138* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.