Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ventilstecker, 6181


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30213364
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     6181
EAN/GTIN:
     4001088036307
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
hirschman stecker leistungsstecker
leistungsstecker hirschmann
leistungsstecker
Ventilstecker, Typ=6181, Alternative (Alias)=6181, Anzahl Kontakte=3, Betriebstemperatur, max.=90 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Nennspannung=230 V, Nennstrom=16 A, Reihen=1, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Polyamid, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktbeschichtung=Zinn, Kontaktmaterial=Messing, Montageart=Kabelhalterung, Stecker/Buchse=Stecker, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=-999, Serie=ST
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IN
Höhe:
90 mm
Tiefe:
180 mm
Bruttogewicht:
20 g
Breite:
130 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: Ventilstecker
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 4,21*
€ 5,65*
Lager 115
13
1
€ 5,95*
ab € 5,65*
€ 9,52*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.