Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimp-Anschluss, Buchse, Zinn, 28 ... 26AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30213335
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     50397-8002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Flachsteckhülse
buchsenkontakt molex
Crimp-Anschluss, Typ=50397-8002, Drahtdurchmesser AWG max.=26 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=28 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=-999, Drahtdurchmesser mm2 min.=-999, Nennstrom=8.5 A, Geeignet für=-999, Gehäuseausrichtung=Gerade, Kontaktbeschichtung=Zinn, Kontaktmaterial=Phosphorbronze, Stecker/Buchse=Buchse, Serie=CP-3.3
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
3 mm
Tiefe:
16 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
3 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: buchsenkontakt, Crimp-Anschluss
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
9750
100
€ 5,95*
ab € 0,0377*
€ 0,0803*
1 Tag
30000
1
€ 14,99*
ab € 0,0577*
€ 0,32*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0803*
€ 0,09556
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0642*
€ 0,0764
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0619*
€ 0,07366
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,053*
€ 0,06307
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0377*
€ 0,04486
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 8,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.