Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungswiderstand 150W 10kOhm 5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30213224
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     LTO150F10000JTE3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikwiderstand
Leistungswiderstand
leistungswiderstand vishay
leistungswiderstand
Leistungswiderstand, Typ=LTO150F10000JTE3, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=5 mm, Gehäusedurchmesser=-888, Gehäusehöhe=20.7 mm, Länge der Einheit=15.76 mm, Nennleistung=150 W, Nennspannung=500 V, Toleranz (±)=5 %, Widerstand=10 kΩ, Montageart=Durchsteckmontage, Qualifikation=AEC-Q200, Widerstandstyp=Dickschicht
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
35 mm
Tiefe:
5 mm
Bruttogewicht:
4 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533290000
Weitere Suchbegriffe: leistungswiderstand 150w
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30
Frei Haus
ab € 8,75*
€ 11,25*
48 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 6,10*
€ 13,94*
Lager 115
25
1
€ 5,95*
ab € 10,05*
€ 16,07*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.