Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arduino MKR IoT Carrier-Entwicklungsplatine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30213155
Hersteller:
     Arduino
Herst.-Nr.:
     ABX00047
EAN/GTIN:
     7630049202597
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer Zubehör
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Arduino MKR IoT Carrier-Entwicklungsplatine, Typ=ABX00047, Höhe=-999, Länge=-999, Speichergrösse=-999, Versorgungsspannung max.=3.7 V, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=Arduino, Produktart=Entwicklungsboard, Schnittstellen=SD-Karte Grove-Schnittstelle I²C Analog
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
28 mm
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
60 g
Breite:
120 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542311100
Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, arduino entwicklungsboard, einplatinencomputer zubehör, Arduino MKR IoT Carrier-Entwicklungsplatine
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 37,46*
€ 49,17*
€ 4,00*
ab € 45,48*
€ 60,40*
3 Tage
3
€ 6,00*
ab € 46,75*
€ 60,41*
€ 3,50*
ab € 53,61*
€ 69,23*
Lager 115
33
Frei Haus
ab € 61,46*
€ 81,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,53*
€ 97,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,77*
€ 93,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 73,89*
€ 87,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,03*
€ 86,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,53*
€ 82,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,14*
€ 79,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,46*
€ 73,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.