Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktivität, SMD, 33uH, 10.7A, 4.8MHz, 37mOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30213001
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IHLP6767GZER330M11
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
RMS-DC-Wandler
SMD Drossel
Induktivität, SMD, Typ=IHLP6767GZER330M11, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=17.2 mm, Eigenresonanzfrequenz=4.8 MHz, Höhe=7 mm, Induktivität=33 µH, Länge=17.2 mm, Maximaler DC-Widerstand=37 mΩ, Nennstrom=10.7 A, Abschirmung=Geschirmt, Anschlussart=J-Lead, Verpackung=Band & Rolle, Serien=IHLP, Toleranz=±20 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
3 mm
Tiefe:
18 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
18 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: smd drossel 33µh, smd drossel, Induktivität, SMD
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
Frei Haus
ab € 1,92*
€ 2,65*
200
€ 5,90*
ab € 2,87*
€ 3,52*
Lager 115
90
1
€ 5,95*
ab € 2,71*
€ 4,46*
2 Tage
532
1
€ 14,99*
ab € 1,76*
€ 5,43*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
MPX1D1770L330
ab € 2,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.