Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktivität, Axial, 1uH, 38mOhm, 4.2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30203853
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B78108E1102K000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Induktivität, Axial
Induktivität, Axial, Typ=B78108E1102K000, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser=4 mm, Induktivität=1 µH, Länge=9.5 mm, Maximaler DC-Widerstand=38 mΩ, Nennstrom=4.2 A, Sättigungsstrom=-999, Toleranz (±)=10 %, Abschirmung=Ungeschirmt, Kern=Ferrit, Verpackung=Band & Rolle, Serien=B78108
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
2 mm
Tiefe:
70 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
2 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
21216
5000
Frei Haus
ab € 0,1338*
€ 0,2154*
1 Tag
1983
10
€ 14,99*
ab € 0,106*
€ 0,414*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,2154*
€ 0,25633
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1688*
€ 0,20087
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1338*
€ 0,15922
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 1.077,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.