Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermistor NTC 100kOhm 4160K 3.2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30203200
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     NB20N50104JBA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Thermistor, Typ=NB20N50104JBA, B0/100=-888, B25/100=-888, B25/50=-888, B25/85=4160 K, Breite=1.6 mm, Höhe=1.5 mm, Länge=3.2 mm, Toleranz B-Wert (±)=5 %, Widerstand bei 25 °C=100 kΩ, Konformität mit Normen=-999, Thermistortyp=NTC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533401000
Weitere Suchbegriffe: heißleiter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
€ 5,90*
ab € 0,13*
€ 0,165*
2 Tage
5614
5
€ 14,99*
ab € 0,163*
€ 0,466*
Lager 115
2995
5
€ 5,95*
ab € 0,2944*
€ 0,5229*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,5229*
€ 0,62225
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4786*
€ 0,56953
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4244*
€ 0,50504
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3844*
€ 0,45744
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3744*
€ 0,44554
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3644*
€ 0,43364
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2944*
€ 0,35034
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,6145* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.