Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tantalkondensator 4.7uF 20V 10% 4Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30202842
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAJA475K020RNJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator, Typ=TAJA475K020RNJ, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=1.6 mm, Höhe=1.6 mm, Kapazität=4.7 µF, Leckstrom=900 nA, Länge=3.2 mm, Nennspannung DC=20 V, Toleranz (±)=10 %, Verlustfaktor=6 %, Äquivalenter Vorwiderstand=4 Ω, Anschlussart=J-Lead, Bauform=1206, Polarität=Polar, Verpackung=Band & Rolle, Grössencode=A, Serien=TAJ
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SV
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532210000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,0609*
€ 0,0868*
Lager 115
2000
2000
Frei Haus
ab € 0,259*
€ 0,3721*
1 Tag
5679
5
€ 14,99*
ab € 0,183*
€ 0,376*
5
€ 5,90*
ab € 0,0621*
€ 0,6432*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,3721*
€ 0,4428
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,3321*
€ 0,3952
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,279*
€ 0,33201
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,259*
€ 0,30821
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 744,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
T491A475K020AT
ab € 0,0886*
Ähnlich
Kemet
T491A475K020AT
ab € 0,114*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.