Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktivität, SMD, 10uH, 450mA, 30MHz, 360mOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30198153
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     NLCV32T-100K-PF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Drossel
smd drossel epcos
smd drossel
smd drossel 10µh
Induktivität, SMD, Typ=NLCV32T-100K-PF, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=2.5 mm, Eigenresonanzfrequenz=30 MHz, Höhe=2.2 mm, Induktivität=10 µH, Länge=3.2 mm, Maximaler DC-Widerstand=360 mΩ, Nennstrom=450 mA, Abschirmung=Ungeschirmt, Anschlussart=J-Lead, Bauform=1210, Kern=Ferrit, Verpackung=Band & Rolle, Serien=NLCV32T, Toleranz=±10 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: Induktivität, SMD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1625*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2916*
€ 0,347
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,2734*
€ 0,32535
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2625*
€ 0,31238
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2325*
€ 0,27668
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2025*
€ 0,24098
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1625*
€ 0,19338
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.