Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktivität, SMD, 100uH, 150mA, 1.5Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30198094
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B82789C0104H002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
Drosselspule
Festinduktivität
Induktivität, SMD, Typ=B82789C0104H002, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=3.2 mm, Höhe=3 mm, Induktivität=100 µH, Länge=5.2 mm, Maximaler DC-Widerstand=1.5 Ω, Nennstrom=150 mA, Abschirmung=Ungeschirmt, Anschlussart=J-Lead, Bauform=1812, Kern=Ferrit, Verpackung=Band & Rolle, Serien=B82789, Toleranz=-30 ... 50 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
5 mm
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
0,15 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, smd drossel epcos, smd drossel, drosselspule 100 μh, Induktivität, SMD
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10000
€ 5,90*
ab € 0,71*
€ 0,87*
2500
Frei Haus
ab € 0,81*
€ 0,99*
3
€ 6,90*
ab € 0,69*
€ 1,10*
1 Tag
3595
5
€ 14,99*
ab € 0,669*
€ 2,07*
Lager 115
1378
1
€ 5,95*
ab € 1,38*
€ 2,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.