Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermistor NTC 20Ohm , 2.8A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30198061
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B57236S0200M000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Thermistor, Typ=B57236S0200M000, B0/100=-888, B25/100=-888, B25/50=-888, B25/85=-888, Breite=6 mm, Höhe=-888, Lagerungstemperatur max.=170 °C, Lagerungstemperatur min.=-55 °C, Länge=-999, Nennspannung max.=230 V, Nennspannung mind.=115 V, Nennstrom=2.8 A, Scheibendurchmesser=11.5 mm, Toleranz B-Wert (±)=-888, Widerstand bei 25 °C=20 Ω, Konformität mit Normen=UL Listed IEC VDE CQC, Thermistortyp=NTC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
5 mm
Tiefe:
45 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: epcos heißleiter, heißleiter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1782
€ 14,99*
ab € 0,406*
€ 1,12*
Lager 115
557
€ 5,95*
ab € 0,771*
€ 1,426*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,426*
€ 1,69694
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,328*
€ 1,58032
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,221*
€ 1,45299
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,101*
€ 1,31019
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,031*
€ 1,22689
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,961*
€ 1,14359
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,891*
€ 1,06029
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,771*
€ 0,91749
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.