Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, radial, 330uF, 115.5uA, 35V, 1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30197861
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFC1V331B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Elektrolytkondensator, radial, Typ=EEUFC1V331B, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser=10 mm, Höhe=16 mm, Kapazität=330 µF, Lebensdauer=3000 h, Leckstrom=115.5 µA, Leiterabstand=5 mm, Länge=-888, Nennspannung DC=35 V, Rippelstrom=1 A, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Gurtware, Serien=FC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
10 mm
Tiefe:
45 mm
Bruttogewicht:
1,96 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532220000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 0,32*
€ 0,77*
2 Tage
253
5
Frei Haus
ab € 0,43*
€ 0,79*
2 Tage
6134
1
€ 14,99*
ab € 0,258*
€ 1,008*
Lager 115
1555
10
€ 5,95*
ab € 0,565*
€ 1,134*
1
€ 5,90*
ab € 0,259*
€ 1,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,134*
€ 1,34946
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,031*
€ 1,22689
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,871*
€ 1,03649
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,745*
€ 0,88655
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,695*
€ 0,82705
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,635*
€ 0,75565
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,565*
€ 0,67235
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
35SEK330M
ab € 0,958*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.