Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichtaktdrossel , 120Ohm @ 100MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30197715
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     ACM2012-121-2P-T002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleichtaktdrossel
Gleichtaktdrossel, Typ=ACM2012-121-2P-T002, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=1.2 mm, Dämpfung=-888, Frequenz=100 MHz, Höhe=1 mm, Impedanz=120 Ω, Induktivität=340 nH, Länge=2 mm, Maximaler DC-Widerstand=220 Ω, Nennspannung (DC)=80 V, Nennstrom=370 mA, Anschlussart=Löten, Produktart=Gleichtaktdrossel, Verpackung=Band & Rolle, Serien=ACM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3858*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,7359*
€ 0,87572
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,7009*
€ 0,83407
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,6558*
€ 0,7804
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5558*
€ 0,6614
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5458*
€ 0,6495
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4858*
€ 0,5781
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4758*
€ 0,5662
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3858*
€ 0,4591
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.