Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgeschirmte SMD-Leistungsinduktivität, 10uH, 1A, 41MHz, 240mOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30197510
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRR4011-100YL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
smd drossel 10µh
smd drossel
Abgeschirmte SMD-Leistungsinduktivität, Typ=SRR4011-100YL, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=4.8 mm, Eigenresonanzfrequenz=41 MHz, Höhe=1.2 mm, Induktivität=10 µH, Länge=4.8 mm, Maximaler DC-Widerstand=240 mΩ, Nennstrom=1 A, Abschirmung=Geschirmt, Anschlussart=Lötleisten, Kern=Ferrit, Verpackung=Band & Rolle, Serien=SSR4011, Toleranz=±30 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
25 mm
Tiefe:
185 mm
Bruttogewicht:
0,31 g
Breite:
185 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: Abgeschirmte SMD-Leistungsinduktivität
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
351
€ 14,99*
ab € 0,284*
€ 0,718*
Lager 115
1242
€ 5,95*
ab € 0,567*
€ 1,068*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,068*
€ 1,27092
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,986*
€ 1,17334
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,907*
€ 1,07933
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,827*
€ 0,98413
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,777*
€ 0,92463
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,717*
€ 0,85323
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,687*
€ 0,81753
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,567*
€ 0,67473
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.