Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktivität, SMD, 22uH, 110mA, 20MHz, 3.7Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30197507
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CM322522-220JL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Drossel
smd drossel
Induktivität, SMD, Typ=CM322522-220JL, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=2.5 mm, Eigenresonanzfrequenz=20 MHz, Höhe=2.2 mm, Induktivität=22 µH, Länge=3.2 mm, Maximaler DC-Widerstand=3.7 Ω, Nennstrom=110 mA, Pins=2, Anschlussart=J-Lead, Bauform=SMD, Kern=Ferrit, Verpackung=Band & Rolle, Serien=CM322522, Toleranz=±5 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: Induktivität, SMD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1677*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,304*
€ 0,36176
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2826*
€ 0,33629
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2377*
€ 0,28286
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2177*
€ 0,25906
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2077*
€ 0,24716
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1677*
€ 0,19956
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.