Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF-Drossel mit Schutzbeschichtung, 100uH, 4.1Ohm, 165mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30197504
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     78F101J-RC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
HF Drossel
HF Induktivität
HF-Drossel mit Schutzbeschichtung, Typ=78F101J-RC, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser=2.8 mm, Eigenresonanzfrequenz=5.5 MHz, Induktivität=100 µH, Länge=7.1 mm, Maximaler DC-Widerstand=4.1 Ω, Nennstrom=165 mA, Sättigungsstrom=-999, Testfrequenz=2.5 MHz, Toleranz (±)=5 %, Kern=Ferrit, Verpackung=Bulk, Serien=78F
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
3 mm
Tiefe:
60 mm
Bruttogewicht:
0,18 g
Breite:
3 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: drosselspule 100 μh, festinduktivität, HF-Drossel mit Schutzbeschichtung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 6,90*
ab € 0,16*
€ 0,25*
Lager 115
8157
5
€ 5,95*
ab € 0,1362*
€ 0,2512*
1 Tag
10350
10
€ 14,99*
ab € 0,0856*
€ 0,2788*
1
€ 8,95*
ab € 0,132*
€ 0,429*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2512*
€ 0,29893
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2381*
€ 0,28334
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1982*
€ 0,23586
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1962*
€ 0,23348
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1782*
€ 0,21206
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1702*
€ 0,20254
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1362*
€ 0,16208
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,256* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bourns
78F101J-RC
ab € 0,0861*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.