Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modularbuchse, RJ45, CAT5e, 8 Positionen, 8 Anzahl Kontakte, Abgeschirmt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30196883
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     RCP-5SPFFV-SCM7001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder cat5e
rj45 steckverbinder
Modularbuchse, Typ=RCP-5SPFFV-SCM7001, Anschlüsse=1, Anzahl Kontakte=8, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Positionen=8, Abgeschirmt=Abgeschirmt, Ausrichtung=Rechter Winkel, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Magnetisch=Nein, Montageart=Panelmontage, Stecker/Buchse=Buchse, IP-Schutzart=IP67, Konformität mit Normen=-999, LAN-Kategorie=CAT5e, RJ-Steckverbindertyp=RJ45
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
21 mm
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
14 g
Breite:
21 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: rj45 steckverbinder ip67, Modularbuchse
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
275
1
€ 5,95*
ab € 5,27*
€ 9,34*
10
Frei Haus
ab € 6,65*
€ 10,19*
1
€ 5,90*
ab € 5,78*
€ 12,43*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.