Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultra-Kondensator, 0.33F, 5.5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30196485
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     KR-5R5C334-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherelko
Superkondensator
superkondensator 5,5v
becherelko
Ultra-Kondensator, Typ=KR-5R5C334-R, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=13.5 mm, Höhe=6.5 mm, Kapazität=0.33 F, Lebensdauer=1000 h, Leiterabstand=5 mm, Länge=-888, Nennspannung DC=5.5 V, Äquivalenter Vorwiderstand=50 Ω, Anschlussart=Vertikal, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Bulk, Serien=KR, Toleranz=-20 ... 80 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
12 mm
Tiefe:
13 mm
Bruttogewicht:
3 g
Breite:
13 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532290000
Weitere Suchbegriffe: Ultra-Kondensator
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
€ 5,90*
ab € 1,84*
€ 2,33*
Lager 115
851
1
€ 5,95*
ab € 2,44*
€ 4,19*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.