Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultra-Kondensator, 10F, 2.7V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30196474
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     HV1030-2R7106-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherelko
Doppelschichtkondensator
Radial Kondensator
Superkondensator
Ultra-Kondensator, Typ=HV1030-2R7106-R, Betriebstemperatur, max.=65 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=10 mm, Höhe=31.5 mm, Kapazität=10 F, Lebensdauer=1000 h, Leiterabstand=5 mm, Länge=-888, Nennspannung DC=2.7 V, Äquivalenter Vorwiderstand=34 mΩ, Anschlussart=Radiale Leitungen, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Bulk, Serien=HV, Toleranz=-10 ... 30 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
12 mm
Tiefe:
60 mm
Bruttogewicht:
3,2 g
Breite:
12 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532290000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 1,87*
€ 2,35*
1
€ 5,90*
ab € 0,98*
€ 2,48*
Lager 115
46
1
€ 5,95*
ab € 1,80*
€ 3,45*
2 Tage
100
1
€ 14,99*
ab € 1,40*
€ 4,43*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.