Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungswiderstand 50W 470Ohm 5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30195452
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     AP851 470R J 100PPM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Leistungswiderstand
leistungswiderstand 50w
Leistungswiderstand, Typ=AP851 470R J 100PPM, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Gehäusebreite=16 mm, Gehäusedurchmesser=3.28 mm, Gehäusehöhe=3.44 mm, Länge der Einheit=10.67 mm, Nennleistung=50 W, Nennspannung=420 V, Toleranz (±)=5 %, Widerstand=470 Ω, Anschlussart=Radiale Leitungen, Montageart=Durchsteckmontage, Widerstandstyp=Hochleistungswiderstand, Temperaturkoeffizient=±100 ppm/°C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
4 mm
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
11 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533290000
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 5,09*
€ 6,28*
Lager 115
10
1
€ 5,95*
ab € 5,39*
€ 9,02*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.