Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungswiderstand 100W 82Ohm 5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30195134
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     AP101 82R J 100PPM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Leistungswiderstand
leistungswiderstand 100w
Leistungswiderstand, Typ=AP101 82R J 100PPM, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Gehäusebreite=5.21 mm, Gehäusedurchmesser=-888, Gehäusehöhe=20.96 mm, Länge der Einheit=16.01 mm, Nennleistung=100 W, Nennspannung=700 V, Toleranz (±)=5 %, Widerstand=82 Ω, Anschlussart=Radiale Leitungen, Montageart=Durchsteckmontage, Widerstandstyp=Dickschicht, Temperaturkoeffizient=±100 ppm/°C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
KR
Höhe:
5 mm
Tiefe:
35 mm
Bruttogewicht:
3 g
Breite:
16 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533290000
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 5,72*
€ 7,89*
1 Tag
88
1
€ 14,99*
ab € 6,27*
€ 16,55*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 789,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCTR100JDD0820
ab € 3,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.