Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktivität, SMD, 10uH, 4.5A, 16MHz, 18.5mOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30195012
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRU1048-100Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
HF Drossel
HF Induktivität
Induktivität, SMD, Typ=SRU1048-100Y, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=10 mm, Eigenresonanzfrequenz=16 MHz, Höhe=4.8 mm, Induktivität=10 µH, Länge=10 mm, Maximaler DC-Widerstand=18.5 mΩ, Nennstrom=4.5 A, Pins=2, Abschirmung=Geschirmt, Anschlussart=Lötpads, Bauform=SMD, Kern=Ferrit, Verpackung=Band & Rolle, Serien=SRU1048, Toleranz=±30 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
7 mm
Tiefe:
25 mm
Bruttogewicht:
1,7 g
Breite:
19 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, smd drossel 10µh, smd drossel, Induktivität, SMD
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1200
Frei Haus
ab € 0,36*
€ 0,43*
600
€ 5,90*
ab € 0,36*
€ 0,44*
1 Tag
389
1
€ 14,99*
ab € 0,464*
€ 0,958*
10
€ 8,95*
ab € 0,37*
€ 1,13*
Lager 115
1139
1
€ 5,95*
ab € 0,6349*
€ 1,1818*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,1818*
€ 1,40634
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,0831*
€ 1,28889
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,9949*
€ 1,18393
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8849*
€ 1,05303
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8249*
€ 0,98163
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7649*
€ 0,91023
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6949*
€ 0,82693
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,6349*
€ 0,75553
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MP002847
ab € 0,308*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.