Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktivität, SMD, 10uH, 3.5A, 14MHz, 85mOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30194959
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRP7028A-100M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
HF Drossel
HF Induktivität
Induktivität, SMD, Typ=SRP7028A-100M, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=6.6 mm, Eigenresonanzfrequenz=14 MHz, Höhe=2.8 mm, Induktivität=10 µH, Länge=7.3 mm, Maximaler DC-Widerstand=85 mΩ, Nennstrom=3.5 A, Pins=2, Abschirmung=Geschirmt, Anschlussart=J-Lead, Bauform=SMD, Kern=Carbonylpulver, Verpackung=Band & Rolle, Serien=SRP7028A, Toleranz=±20 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
3 mm
Tiefe:
5 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: Leistungsinduktivität, SMD Drossel, smd drossel 10µh, smd drossel, Induktivität, SMD
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,57*
€ 0,64*
1000
Frei Haus
ab € 0,59*
€ 0,66*
9 Tage
nicht lagernd
1000
€ 25,00*
ab € 0,60*
€ 0,698*
1 Tag
508
1
€ 14,99*
ab € 0,495*
€ 1,406*
Lager 115
980
1
€ 5,95*
ab € 0,90*
€ 1,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
HCM0703-100-R
ab € 0,61*
Ähnlich
Panasonic
ETQP5M100YFM
ab € 0,53*
Ähnlich
Vishay
IHLP2525CZER100M5A
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.