Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktivität, SMD, 4.7uH, 3A, 22MHz, 38mOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30194853
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRN6045-4R7Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
HF Drossel
HF Induktivität
Induktivität, SMD, Typ=SRN6045-4R7Y, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=6 mm, Eigenresonanzfrequenz=22 MHz, Höhe=4.5 mm, Induktivität=4.7 µH, Länge=6 mm, Maximaler DC-Widerstand=38 mΩ, Nennstrom=3 A, Pins=2, Abschirmung=halb abgeschirmt, Anschlussart=Lötpads, Bauform=6045, Kern=Ferrit, Verpackung=Band & Rolle, Serien=SRN6045, Toleranz=±30 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
5 mm
Tiefe:
16 mm
Bruttogewicht:
1,54 g
Breite:
11 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: Leistungsinduktivität, SMD Drossel, drosselspule 4,7µh, smd drossel, Induktivität, SMD
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1000
1000
Frei Haus
ab € 0,166*
€ 0,209*
2000
Frei Haus
ab € 0,17*
€ 0,21*
1000
Frei Haus
ab € 0,23*
€ 0,29*
Lager 115
1975
5
€ 5,95*
ab € 0,3422*
€ 0,6149*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,6149*
€ 0,73173
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,5631*
€ 0,67009
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4922*
€ 0,58572
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4522*
€ 0,53812
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4322*
€ 0,51432
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4222*
€ 0,50242
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3422*
€ 0,40722
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,0745* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.