Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktivität, SMD, 10uH, 15mA, 24MHz, 1.15Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30194550
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CV201210-100K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
HF Drossel
HF Induktivität
Induktivität, SMD, Typ=CV201210-100K, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=1.25 mm, Eigenresonanzfrequenz=24 MHz, Höhe=0.85 mm, Induktivität=10 µH, Länge=2 mm, Maximaler DC-Widerstand=1.15 Ω, Nennstrom=15 mA, Pins=2, Abschirmung=Geschirmt, Anschlussart=Löten, Bauform=2012, Kern=Ferrit, Verpackung=Band & Rolle, Serien=CV201210, Toleranz=±10 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, SMD Ferrit, smd drossel 10µh, smd drossel, Induktivität, SMD
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
€ 8,95*
ab € 0,0204*
€ 0,033*
1 Tag
2000
2000
€ 14,99*
ab € 0,0233*
€ 0,0366*
50
€ 6,90*
ab € 0,0304*
€ 0,0495*
Lager 115
8625
5
€ 5,95*
ab € 0,0481*
€ 0,0964*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,0964*
€ 0,11472
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,0872*
€ 0,10377
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0781*
€ 0,09294
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,07*
€ 0,0833
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0689*
€ 0,08199
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0615*
€ 0,07319
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0599*
€ 0,07128
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0481*
€ 0,05724
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 0,482* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.