Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shunt 100Ohm 5% Metallschicht 3W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30194548
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CRM2512-JW-101ELF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
bourns dickfilmwiderstand
Shunt, Typ=CRM2512-JW-101ELF, Betriebstemperatur, max.=170 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=3.35 mm, Gehäusehöhe=0.7 mm, Länge der Einheit=6.45 mm, Nennleistung=3 W, Temperaturkoeffizient (±)=50 ppm/°C, Toleranz (±)=5 %, Widerstand=100 Ω, Anschlussart=Wraparound, Isoliert=Ja, Qualifikation=AEC-Q200, Widerstandstyp=Metallschicht, Widerstandsgehäusestil=2512
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,14 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, smd widerstand 2w, Shunt
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,127*
4000
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,127*
Lager 115
3945
5
€ 5,95*
ab € 0,2435*
€ 0,4914*
1 Tag
6798
10
€ 14,99*
ab € 0,142*
€ 0,696*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,4914*
€ 0,58477
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4347*
€ 0,51729
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3635*
€ 0,43257
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3235*
€ 0,38497
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3035*
€ 0,36117
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2835*
€ 0,33737
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,2635*
€ 0,31357
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,2435*
€ 0,28977
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,457* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.