Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand <prefix>±</prefix> 5 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30192760
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     PR03000201103JAC00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallfilmwiderstand
Metallschichtwiderstand
metallfilmwiderstand vishay
metallfilmwiderstand
Widerstand, Typ=PR03000201103JAC00, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=-999, Gehäusedurchmesser=5.2 mm, Gehäusehöhe=-999, Länge der Einheit=16.7 mm, Nennleistung=3 W, Nennspannung=750 V, Temperaturkoeffizient (±)=250 ppm/°C, Toleranz (±)=5 %, Widerstand=110 kΩ, Anschlussart=Axiale PC-Stifte, Montageart=Durchsteckmontage, Widerstandstyp=Metallschicht
Weitere Suchbegriffe: 3 watt metallfilmwiderstand, Widerstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0841*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1216*
€ 0,1447
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1095*
€ 0,13031
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,107*
€ 0,12733
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1051*
€ 0,12507
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0959*
€ 0,11412
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0841*
€ 0,10008
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.