Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktivität, radial 1mH, 10%, 500mA, 2.08Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30190077
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     768772102
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
Induktivität, radial, Typ=768772102, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=7.8 mm, Eigenresonanzfrequenz=1.8 MHz, Höhe=9.5 mm, Induktivität=1 mH, Leiterabstand=5 mm, Länge=-999, Maximaler DC-Widerstand=2.08 Ω, Nennstrom=500 mA, Pins=2, Sättigungsstrom=550 mA, Testfrequenz=100 kHz, Toleranz (±)=10 %, Abschirmung=Ungeschirmt, Kern=Ferrit, Montageart=Durchsteckmontage, Serien=WE-TI HV
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
9 mm
Tiefe:
7 mm
Bruttogewicht:
3 g
Breite:
7 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: Induktivität, radial
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
63
€ 5,95*
ab € 1,18*
€ 2,16*
1 Tag
189
€ 14,99*
ab € 0,883*
€ 2,28*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
744011
ab € 60,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.