Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit-SMD 0402, 220Ohm @ 100MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     115-30187724
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     742843122
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritperlen
HF Drossel
HF Induktivität
HF-Gehäuse
Ferrit-SMD, Typ=742843122, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=0.5 mm, Dämpfung=-999, Frequenz=100 MHz, Höhe=0.5 mm, Impedanz=220 Ω, Induktivität=-999, Länge=1 mm, Maximaler DC-Widerstand=380 mΩ, Nennspannung (DC)=-999, Nennstrom=800 mA, Pins=2, Anschlussart=Wraparound, Bauform=0402, Verpackung=Band & Rolle, Serien=WE-CBF
Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, SMD Ferrit, smd ferrit würth elektronik, smd drossel, Ferrit-SMD
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10000
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,24*
Lager 115
1000
200
Frei Haus
ab € 0,1693*
€ 0,2515*
1 Tag
14430
10
€ 14,99*
ab € 0,165*
€ 0,443*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,2515*
€ 0,29929
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,2293*
€ 0,27287
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2193*
€ 0,26097
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2093*
€ 0,24907
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1693*
€ 0,20147
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 50,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.