Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit-SMD 0805, 120Ohm @ 600MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30187551
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74279202
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit würth elektronik
smd ferrit
Ferrit-SMD, Typ=74279202, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=1.2 mm, Dämpfung=-999, Frequenz=600 MHz, Höhe=0.9 mm, Impedanz=120 Ω, Induktivität=-999, Länge=2 mm, Maximaler DC-Widerstand=100 mΩ, Nennspannung (DC)=-999, Nennstrom=500 mA, Pins=2, Anschlussart=Wraparound, Bauform=0805, Verpackung=Band & Rolle, Serien=WE-CBF
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: Ferrit-SMD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1455*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2583*
€ 0,30738
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2463*
€ 0,2931
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2145*
€ 0,25526
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2065*
€ 0,24574
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1915*
€ 0,22789
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1845*
€ 0,21956
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1455*
€ 0,17315
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.