Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solar PV Connector, Stecker, 2.8mm, 45A, 1.5kV, Crimp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30187417
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     HH4CMD4TMS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Solar-PV-Steckverbinder
Solar PV Connector, Typ=HH4CMD4TMS, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Kabeldurchmesser max.=2.8 mm, Nennspannung=1.5 kV, Nennstrom=45 A, Pole=1, Anschlussart=Crimp, Farbe Steckverbinder=Schwarz, Montageart=Kabelhalterung, Stecker/Buchse=Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,26*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.