| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30187326 Herst.-Nr.: 9WPA0912P4G001 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Axiallüfter, spritzwassergeschützt, Typ=9WPA0912P4G001, Betriebsspannung, max.=13.8 V, Betriebsspannung, min.=10.2 V, Breite=92 mm, Durchflussrate=147 m³/h, Gebläsedrehzahl=5700 min -1 , Geräuschpegel=47 dBA, Höhe=92 mm, Nennspannung=12 V, Nennstrom max.=500 mA, Tiefe=25 mm, Anschlussart Stromversorgung=4-polige Litze, Lagertyp=Kugellager, AC- oder DC-Betrieb=DC, IP-Schutzart=IP68, Serien=SanAce 9WPA |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 44,07* | € 68,67* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 52,39* | € 70,48* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 81,13* | € 131,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|