Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axiallüfter, spritzwassergeschützt DC 80x80x25mm 13.8V 139.2m³/h IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30187324
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     9WPA0812P4G001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Axiallüfter, spritzwassergeschützt, Typ=9WPA0812P4G001, Betriebsspannung, max.=13.8 V, Betriebsspannung, min.=10.2 V, Breite=80 mm, Durchflussrate=139.2 m³/h, Gebläsedrehzahl=8250 min -1 , Geräuschpegel=54 dBA, Höhe=80 mm, Nennspannung=12 V, Nennstrom max.=710 mA, Tiefe=25 mm, Anschlussart Stromversorgung=4-polige Litze, Lagertyp=Kugellager, AC- oder DC-Betrieb=DC, IP-Schutzart=IP68, Serien=SanAce 9WPA
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PH
Höhe:
25 mm
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
128 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414591500
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 12v dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 vdc, Axiallüfter, spritzwassergeschützt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
244
Frei Haus
ab € 36,43*
€ 57,25*
€ 8,95*
ab € 45,79*
€ 61,96*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,25*
€ 68,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,55*
€ 67,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,32*
€ 59,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,27*
€ 52,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,05*
€ 52,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.