Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktivität, SMD, 680nH, 35A, 1.6Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30187156
Hersteller:
     Laird Technologies
Herst.-Nr.:
     MGV1207R68M-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Drossel
smd drossel
Induktivität, SMD, Typ=MGV1207R68M-10, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=12.6 mm, Höhe=6.2 mm, Induktivität=680 nH, Länge=13.5 mm, Maximaler DC-Widerstand=1.6 Ω, Nennstrom=35 A, Abschirmung=Geschirmt, Anschlussart=J-Lead, Verpackung=Band & Rolle, Serien=MGV, Toleranz=±20 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
10 mm
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
15 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: Induktivität, SMD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,45*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.