Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundsteckverbinder, Gerade, Anzahl Kontakte - 3, Pin, Panelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30187141
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     SLKC-03EGFS-GCP-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Rundsteckverbinder, Typ=SLKC-03EGFS-GCP-001, Anzahl Kontakte=3, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Max. AWG-Crimpgrösse=-999, Min. AWG-Crimpgrösse AWG=-999, Nennspannung AC=600 V, Nennspannung DC=600 V, Steckzyklen der Kontakte=5000, Abgeschirmt=Abgeschirmt, Gehäuseart=Buchse, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusefarbe=Silber, Gehäusematerial=-999, Kontaktausführung=Pin, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontakte im Lieferumfang enthalten=Ja, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Montageart=Panelmontage, Tüllenmaterial=-999, Anordnung Steckeinsätze=-999, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, IP-Schutzart=IP68, Konformität mit Normen=UL Listed, Serie=FLO+
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
21 mm
Tiefe:
27 mm
Bruttogewicht:
10 g
Breite:
21 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: Rundsteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.