Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundsteckverbinder, Gerade, Anzahl Kontakte - 2, Pin, Panelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30187138
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     PWM-02RMFS-TS7001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Rundsteckverbinder, Typ=PWM-02RMFS-TS7001, Anzahl Kontakte=2, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Max. AWG-Crimpgrösse=20 AWG, Min. AWG-Crimpgrösse AWG=22 AWG, Nennspannung AC=600 V, Nennspannung DC=600 V, Nennstrom=50 A, Steckzyklen der Kontakte=1000, Abgeschirmt=Ungeschirmt, Gehäuseart=Buchse, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusefarbe=Schwarz, Gehäusematerial=Thermoplast, Kontakt-Abschlusstyp=Gelötet, Kontaktausführung=Pin, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontakte im Lieferumfang enthalten=Ja, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Montageart=Panelmontage, Tüllenmaterial=-999, Anordnung Steckeinsätze=-999, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, IP-Schutzart=IP67, Konformität mit Normen=UL Listed, Serie=POWER
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
32 mm
Tiefe:
46 mm
Bruttogewicht:
31 g
Breite:
32 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: Rundsteckverbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,90*
ab € 10,79*
€ 13,86*
Lager 115
3
1
€ 5,95*
ab € 16,89*
€ 26,38*
1
€ 8,95*
ab € 17,50*
€ 29,95*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.