Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundsteckverbinder, Gerade, Anzahl Kontakte - 2, Pin, Panelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30187137
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     PWM-02BFMB-TL7001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Rundsteckverbinder, Typ=PWM-02BFMB-TL7001, Anzahl Kontakte=2, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Max. AWG-Crimpgrösse=20 AWG, Min. AWG-Crimpgrösse AWG=22 AWG, Nennspannung AC=600 V, Nennspannung DC=600 V, Nennstrom=50 A, Steckzyklen der Kontakte=1000, Abgeschirmt=Ungeschirmt, Gehäuseart=Stecker, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusefarbe=Schwarz, Gehäusematerial=Thermoplast, Kontakt-Abschlusstyp=Schraubanschluss, Kontaktausführung=Pin, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontakte im Lieferumfang enthalten=Ja, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Montageart=Panelmontage, Tüllenmaterial=-999, Anordnung Steckeinsätze=-999, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, IP-Schutzart=IP67, Konformität mit Normen=UL Listed, Serie=POWER
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
36 mm
Tiefe:
180 mm
Bruttogewicht:
82,5 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: Rundsteckverbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,90*
ab € 18,94*
€ 23,73*
1
€ 8,95*
ab € 17,96*
€ 26,41*
Lager 115
6
1
Frei Haus
ab € 29,08*
€ 43,77*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,77*
€ 52,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,70*
€ 49,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,19*
€ 45,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.