Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter, 2-polig, Schalttafelmontage, 16A, IP00 / IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30186731
Hersteller:
     ETA
Herst.-Nr.:
     3120-N504-N7Q1-W01D-16A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalter, 2-polig, Schalttafelmonta...
Schalter, 2-polig, Schalttafelmontage, Typ=3120-N504-N7Q1-W01D-16A, Betriebstemperatur, max.=55 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Durchschlagfestigkeit (kV)=3, Nennstrom=16 A, Vibrationsfestigkeit=8 g, IP-Schutzart=IP00 IP40
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TN
Höhe:
30 mm
Tiefe:
60 mm
Bruttogewicht:
30 g
Breite:
55 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536201090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,51*
€ 44,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.