Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundbuchse, Steckbuchse, 3 Anzahl Kontakte, 5A, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30186652
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     ABD-03PMFS-LC7001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundbuchse
Rundbuchse, Typ=ABD-03PMFS-LC7001, Anzahl Kontakte=3, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Nennstrom=5 A, Gehäuseart=Stecker, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Polyamid, Kontakt-Abschlusstyp=Crimp, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Kopplungsmethode=Mit Gewinde, Montageart=Panelmontage, IP-Schutzart=IP67, Konformität mit Normen=-999, Serie=CERES
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
24 mm
Nettogewicht:
5,250 g
Tiefe:
25 mm
Bruttogewicht:
5,25 g
Breite:
24 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.